RENNSTEIG(レンシュタイグ)
太線, シースストリップ用替刃
質量(g)
50
型番
(本体)708 200 3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(Φmm)
能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061439
708 217 3 0
(ストリッピング)9.4
50
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44061448
708 238 3 0
(ストリッピング)8.3
4×2芯
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44061457
708 239 3 0
(ストリッピング)8.9
1.5×10芯
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表