曜日別特売

超硬フラットスクレーパー

超硬フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)
材質(刃)超硬内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
ブレード長さ(mm)
ブレード幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44061509465 115 1(ブレード)519015
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44061518465 125 1(ブレード)524025
14,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44061527465 020 0 UES(ブレード)22520
16,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
44061536465 025 0 UES(ブレード)22525
18,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
44061545465 030 0 UES(ブレード)22530
23,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする