RENNSTEIG(レンシュタイグ)
超硬フラットスクレーパー替刃
材質(刃)
超硬
厚さ(mm)
(ブレード)5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレード幅(mm)
厚さ(mm)
ブレード長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061554
465 020 0 0 UES
20
(ブレード)5
300
400
¥
9,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
44061563
465 025 0 0 UES
25
(ブレード)5
330
565
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
44061579
465 030 0 0 UES
30
(ブレード)5
330
630
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください