ストリームライト
スティンガーDS(デュアルスイッチ) LED-HP ライトセット
明るさ(Lm)
200
全長(mm)
245
セット内容
ライト本体(75860)、標準型充電ホルダー(75100)、100V ACアダプター(22666または22060)、充電ホルダー壁掛け用ネジ
品番
(スペアバッテリー)75175
質量(g)
396(バッテリー含む)
連続使用時間(時間)
2
充電時間(時間)
10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061633
75857
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください