ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの ハンディタイプライト
スティンガーDS(デュアルスイッチ) LED-HP ライトセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44061633
品番
75857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
明るさ(Lm)
200
全長(mm)
245
セット内容
ライト本体(75860)、標準型充電ホルダー(75100)、100V ACアダプター(22666または22060)、充電ホルダー壁掛け用ネジ
品番
(スペアバッテリー)75175
質量(g)
396(バッテリー含む)
連続使用時間(時間)
2
充電時間(時間)
10