曜日別特売

デジマチック歯厚マイクロメーター

デジマチック歯厚マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定
定圧装置付
定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。
測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途
電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力
の測定に最適です
最小表示量(mm)0.001仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値)種別直進式歯厚タイプソフトタッチマイクロ(LCD)使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)0シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)6.2量子化誤差±1カウント測定子直径(Φmm)14.3平面度(μm)1寸法b(mm)25平行度(μm)3寸法c(mm)5.2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60リード(mm)10最大許容誤差(μm)JMPE:±4RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります※WEBからの発注のみとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
付属品
測定力(N)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44062105CLM1-15DKX0~15マイナスドライバー(No.210183)1個0.5~2.5(可変式)-
102,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
44062114CLM2-10DKX0~10マイナスドライバー(No.210183)1個2~10(可変式)-
105,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44062123CLM1-15DKX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~15マイナスドライバー(No.210183)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付0.5~2.5(可変式)一般校正
109,350
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44062139CLM2-10DKX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~10マイナスドライバー(No.210183)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付2~10(可変式)一般校正
112,350
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44062148CLM1-15DKX(校正業者実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~15マイナスドライバー(No.210183)1個、校正業者実施校正書・トレーサビリティ体系図付0.5~2.5(可変式)一般校正
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44062157CLM2-10DKX(校正業者実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~10マイナスドライバー(No.210183)1個、校正業者実施校正書・トレーサビリティ体系図付2~10(可変式)一般校正
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする