曜日別特売

頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー)

頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) - 東神電気頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) - 東神電気頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) - 東神電気頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) - 東神電気頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) - 東神電気頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) - 東神電気頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) - 東神電気頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) - 東神電気

見上げる姿勢の上向き作業で頭部を後ろから支え首の負担を軽減!
上下移動が可能なゴムバンドでヘルメットのズレを防止!
ショルダークッションで、肩の食い込みを緩和!
風を遮らない構造で、夏場の蒸れを防止!
金属の露出がなく、電気工事でも安心!

用途電力線工、通信線工事、トンネル工事、天井工事、照明工事、検査材質フレーム:塩ビ被膜鋼線、端末塩ビキャップ、伸縮ベルト:伸縮ゴム製ナイロンベルト、ショルダークッション:スポンジ樹脂、固定具:ABSプラスチック寸法(mm)約260×150×250質量(g)260ベルト寸法(mm)約200×650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063627HEK-1A
12,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする