大一産業
【HACCP対策】消毒マットF 替えマット(15枚入)
消毒マットF(ファブリック)の替えマットのみです。消毒マットFのマットベースをお持ちの方で替えマットのみが必要なかたはこちらをご注文ください。
用途
消毒マットF(ファブリック)用の替えマットです。
寸法(mm)
850×700
材質
表:PP/裏:PET
商品タイプ
替えマットのみ
内容量
1セット(15枚)
注意
※こちらは替えマットのみとなります。マットに使用される薬剤は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064379
-
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください