大一産業
【HACCP対策】消毒マット 本体(枠+マット)
【現場のHACCP対策に!】外部との出入りが頻繁な現場向きの靴底洗浄用のマットです。繰り返し洗って使用できて経済的。製造室や倉庫への汚れの持ち込みを防ぎます。
用途
製造室や倉庫への汚れの持ち込み防止や、靴底洗浄が必要な現場でご使用ください。
寸法(mm)
926×554×26
質量(kg)
約3.9
材質(枠)
PE+PP混合(リサイクルプラスチック)
商品タイプ
枠+替えマットセット
内容量
1セット
注意
※マットに使用される薬剤は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064388
-
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください