大一産業
【HACCP対策】消毒マット 替マット
消毒マットFの替えマットのみです。消毒マットの枠をお持ちの方で替えマットのみが必要なかたはこちらをご注文ください。
用途
消毒マット用替えマットです。
寸法(mm)
820×445
材質
PVC
質量(g)
約700
商品タイプ
替えマットのみ
内容量
1枚
注意
※こちらは替えマットのみとなります。マットに使用される薬剤は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064397
-
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください