エスコ
145mm小判型ブラシ(ステンレス線)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
毛丈(mm)
22
線径(Φmm)
0.3
行数
7行
ブラシ寸法(mm)
52×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072675
EA109B-95
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください