曜日別特売

135mm小判型ブラシ(真鍮線)

135mm小判型ブラシ(真鍮線) - エスコ
(1件のレビュー)
材質真鍮毛丈(mm)20線径(Φmm)0.15行数7行ブラシ寸法(mm)50×135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44072684EA109B-96
オープン
920
1,012(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44072684
2021-11-06
用途: 清掃作業
建設業・工事業

いいです
最高に ホムセンにあるものや他のものより少しお高いけど、毛足が少し長いので使いやすい。
それと要望ですが96の商品の密度でステンレスのものがあるといいですね。
金額的に同じ感じでは無理なんでしょうかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする