エスコ
60x135mm小判型ブラシ(馬毛)
材質
馬毛
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
行数
7行
ブラシ寸法(mm)
60×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072709
EA109B-121
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください