エスコ
70x145mm小判型ブラシ(馬毛)
材質
馬毛
毛丈(mm)
32
線径(Φmm)
0.15
行数
8行
ブラシ寸法(mm)
70×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072718
EA109B-122
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください