エスコ
AC100V/1.40kW高圧洗浄機(50Hz)
仕様
縦置き・横置きができます。
付属品
高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
質量(kg)
20.5
サイズ
312×351×904mm
電源
100V単相・50Hz
モーター出力(kW)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073147
EA115KC-6
オープン
¥
135,900
¥
149,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください