エスコ
3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付
取付ねじ
Rc1/4”
ノズル長(mm)
100
エア量(L/min)
340L/min
仕様
本体+プラグ
使用圧力(MPa)
0.5/0.8
最高圧力
1.0MPa
穴径
3mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073734
EA123KC-1A
オープン
¥
1,960
¥2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください