38/48mmx10m食品用ホース
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)38×48
内径(Φmm)38
使用流体水・各種食品・化学薬品
材質ポリオレフィン
外径(Φmm)48
全長(m)10
使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)
仕様耐薬品性
使用温度範囲‐20/80℃
内容量1個
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能