エスコ
R1・1/4”雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)
取付ねじ
R1-1/4”
常用圧力(MPa)
2
材質
真鍮
型
中圧型
構造
バルブレス構造
内容量
1個
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44074276
EA140AD-10
オープン
¥
5,850
¥6,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください