エスコ
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
取付ねじ
Rc1-1/2”
常用圧力(MPa)
3
材質
SUS304
仕様
オーリング(NBR)
型
中圧型
構造
バルブレス構造
内容量
1個
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44074495
EA140BE-12
オープン
¥
34,400
¥37,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください