曜日別特売

1300℃草焼きバーナー(灯油式)

1300℃草焼きバーナー(灯油式) - エスコ
連続使用時間約20/30分火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300仕様完全気化方式全長(mm)1330質量(kg)3.05使用燃料灯油(容量2.0L)発熱量(kcal/h)47000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44075344EA303YG-1A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする