エスコ
1300℃草焼きバーナー(灯油式)
連続使用時間
約25/50分
火炎の長さ(mm)
600
火炎温度(℃)
1300
仕様
完全気化方式
質量(kg)
3.8
サイズ
バーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m
使用燃料
灯油(容量3.2L)
発熱量(kcal/h)
61000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44075353
EA303YG-2A
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください