エスコ
[EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット
色
白色半透明
仕様
EA305HF-1用
耐熱温度(℃)
50℃
内容量(kg)
1.0
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076367
EA305HF-11
オープン
¥2,800
¥
2,298
アウトレット
¥2,528
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください