曜日別特売

[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)

[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) - エスコ
(1件のレビュー)

防振、耐切創性に優れています。

サイズL全長(mm)248入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂厚さ(mm)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44077557EA353AB-52
オープン
5,600
6,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-18
用途: チェーンソーでの伐採作業時に。
サービス業

この手袋はやはりお値段がすごいだけあります。
チェーンソーを半日使っても、手には痺れや振動の余韻などは残っていません。ふつうの軍手では半日も使うと手の握力も無くなってきますが、そういうこともありませんでした。
チェーンソーを扱うのは素人の私ですが、やっぱり説明書にある注意書きのとおり、耳栓や防護マスク、防振手袋などをしっかり着用して安全に配慮しつつ使っていこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする