[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)

[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) - エスコ

防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。

サイズL全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44077645EA353AB-67
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44077645EA353AB-6744077557EA353AB-52EA353AB-67 [L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ 44077557[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ1個
5,600
税込6,160
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする