エスコ
[M]手袋(天然ゴム)
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂き・摩耗強度に優れています。
入数(枚)
1
機能
引き裂き・摩耗強度
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
21.5
滑り止め効果
滑り止め加工付
エンボス加工
全面エンボス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078677
EA354GE-61
M
26.5
樹脂部:天然ゴム、 繊維部:綿
1.2
オープン
¥
475
¥523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください