エスコ
61x83cmエプロン(作業用・ポケット付)
用途
作業現場での汚れ防止に
仕様
ネックハンガー式
材質
デニム
サイズ(cm)
61×83
ポケット数
ポケット有(2個)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44079045
EA355AC-16
オープン
¥
1,360
¥1,496
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください