エスコ
W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具
形状
吊形
寸法H(mm)
45
接続ねじ
W3/8
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
32
接続方式
その他
寸法T(mm)
-
材質(金具)
スチール(有色クロメートメッキ)
たわみ(mm)
0.4~2.8
ゴム硬度
40
吊ボルト径
W3/8”
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080323
EA440AX-51
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください