エスコ
W3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具
形状
吊形
接続ねじ
W3/8
接続方式
その他
材質(金具)
スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径
W3/8”
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080366
EA440AX-62
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください