エスコ
32Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
用途
ステンレス鋼管用
材質
SUS304
呼び径(A)
32
適合径(Φmm)
42.7
ねじ穴(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080558
EA440BA-232
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください