エスコ
50Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
用途
ステンレス鋼管用
材質
SUS304
呼び径(A)
50
適合径(Φmm)
60.5
ねじ穴(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080576
EA440BA-250
オープン
¥
705
¥776
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください