曜日別特売

W1/2吊バンド用タン(ステンレス製)

W1/2吊バンド用タン(ステンレス製) - エスコ

吊ボルトへの吊バンド取付用金具

材質SUS304幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44081057EA440BZ-7
オープン
2,850
3,135(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする