曜日別特売

132-207mmレベル調整バンド(VP管用)

132-207mmレベル調整バンド(VP管用) - エスコ

パイプを押し込むだけの簡単施工

用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)75(210)適合管外径(Φmm)89スライド寸法(mm)132/207内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44081355EA440CL-51
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44081355EA440CL-5144081188EA440CL-4EA440CL-51 145-220mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ 44081188145-220mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ1個
1,110
税込1,221
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする