エスコ
812x9.0mm結束バンド(10本)
材質
ナイロン
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2
全長(mm)
812
最大径(Φmm)
243
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44082658
EA475AY-81
オープン
¥
575
¥633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください