エスコ
530x366x325mm/51.5L折畳コンテナ(透明・青)
フタの有無
なし
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
530×366×325
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083455
EA506AA-205
51.5
530×366×325
透明
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください