エスコ
530x366x340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付
フタの有無
あり
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
530×366×340
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083489
EA506AA-210
49.8
530×366×340
透明・黄
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください