エスコ
658x441x382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)
フタの有無
あり
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
658×441×382
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083516
EA506AA-213
84.5
658×441×382
青
オープン
¥
9,670
¥
10,637
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください