エスコ
560x193x240mm/19.4L折畳コンテナ(青)
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
560×193×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083534
EA506AA-216
19.4
560×193×240
青
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください