エスコ
1100x285x203mm/51.2L折畳コンテナ(青)
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1100×285×203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083543
EA506AA-217
51.2
1100×285×203
青
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください