エスコ
530x366x232mm/34.1L折畳コンテナ(黄/蓋付)
フタの有無
あり
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
530×366×232
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083613
EA506AA-301
34.1
530×366×232
イエロー
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください