エスコ
824x574x418mm/144Lコンテナ(OD色)
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。
タイプ
スタッキング可
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
824×574×418
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083884
EA506AB-27D
144
824×574×418
OD色
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください