エスコ
439x278x149mm/13.0Lコンテナ(グレー)
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
439×278×149
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084706
EA506AF-79
13
439×278×149
グレー
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください