エスコ
335x168x103mm/3.4Lコンテナ(グレー)
タイプ
スタッキング可
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
335×168×103
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084803
EA506AF-89
3.4
335×168×103
グレー
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください