エスコ
537x370x315mm/48.7Lコンテナ(青)
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
537×370×315
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084907
EA506AF-100
48.7
537×370×315
青
オープン
¥
5,260
¥5,786
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください