エスコ
1200mmワーキングバー
仕様
先端焼入れ処理
材質
スチール
全長(mm)
1200mm
質量(kg)
4.8kg
軸径
24mm
先端幅(mm)
45mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086194
EA519AR-112A
オープン
¥
7,250
¥
7,975
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください