エスコ
1500mmワーキングバー
仕様
先端焼入れ処理
材質
スチール
全長(mm)
1500mm
質量(kg)
6kg
軸径
24mm
先端幅(mm)
45mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086203
EA519AR-115A
オープン
¥
9,170
¥
10,087
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください