エスコ
4x150kgコーナードーリー(大物移動用)
仕様
プラットホームには滑り止めパッド付
高さ(mm)
87
キャスター
3輪(自在×3)×4台
荷台寸法(幅)(mm)
255
キャスター径(Φmm)
50
材質(フレーム)
スチール
色(本体)
黒
特性
滑り止めパッド付
荷台寸法(奥行)(mm)
361
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086264
EA520A-2A
450(4台使用時) ※1台使用時の積載均等耐荷重は150kgになります。
116
約1.97×4台
オープン
¥
55,200
¥
60,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください