曜日別特売

610x410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

610x410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板) - エスコ
キャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)410荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44086325EA520AD-11A250610×410209
オープン
32,400
35,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする