エスコ
コンテナ台車
耐荷重(kg)
400
キャスター
2輪自在2輪固定
床面高さ(mm)
185
荷台寸法(mm)
500×500
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
500
材質(荷台)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086334
EA520AD-13A
オープン
¥
34,600
¥
38,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください