エスコ
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)
仕様
エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品
エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)
(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)
1300
荷台寸法(mm)
190×550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086395
EA520FD-5A
400
スチール
オープン
¥
194,600
¥
214,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください