エスコ
800x600x1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)
仕様
樹脂製底板で軽量です。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086413
EA520LB-31
500
150mm(ゴム車)
38
スチール
プラスチック
オープン
¥
37,100
¥40,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください